ワイヤーカットバイス【受注生産品】

ワイヤーカットバイス【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットバイス【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットバイス【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットバイス【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットバイス【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットバイス【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットバイス【受注生産品】 - ギガ・セレクションワイヤーカットバイス【受注生産品】 - ギガ・セレクション
硬度
HRC45-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理
内容量
1台
全6種類を絞り込む
品番
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81208806GSWAV35STAVAX
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
81213916GSWAV50SUS420
¥94,000
¥93,980
¥103,378(税込)
100日以内出荷
返品不可
81215246GSWAV100SUS420
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
81218387GSWST080STAVAX
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
81225771GSWST100STAVAX
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
81228817GSWAV75SUS420
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする