図面
ギガ・セレクション
ワイヤーカットバイス【受注生産品】
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
SUS420
注文コード
81215246
品番
GSWAV100
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
材質
SUS420
硬度
HRC45-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理