商品画像
ギガ・セレクション
微動調整付ワイヤーカットバイス【受注生産品】
GSWHV260
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81215490
品番
GSWHV260
参考基準価格(税別)
¥522,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
手締めなので素早く開閉ができます。微動調整付。
材質
SUS420
硬度
HRC45-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼き入れ・サブゼロ処理済み