ギガ・セレクション
微動調整付ワイヤーカットバイス【受注生産品】
手締めなので素早く開閉ができます。微動調整付。
材質
SUS420
硬度
HRC45-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81215490
GSWHV260
¥
522,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
100日以内出荷
返品不可
81224066
GSWHV350
¥
602,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
100日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください