GSWST080 ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション 81218387

商品画像

GSWST080 ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション 81218387
GSWST080 ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション 81218387

ワイヤーカットバイス【受注生産品】GSWST080

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
この商品は質量・材質が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.8
材質
STAVAX
注文コード
81218387
品番
GSWST080
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
材質
STAVAX
質量(kg)
0.8
硬度
HRC45-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする