GSWEV250 ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション 81218929

商品画像

GSWEV250 ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション 81218929
GSWEV250 ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション 81218929

ワイヤーカットバイス【受注生産品】GSWEV250

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
質量(kg)5.5
内容量1台注文コード81218929品番GSWEV250
参考基準価格(税別)¥485,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800

浮き上がり防止機能付き

質量(kg)
5.5
材質
STAVAX
硬度
HRC45-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする