商品画像
ギガ・セレクション
ワイヤーカットバイス【受注生産品】
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
3
3
¥279,800
4
¥319,800
5.5
¥479,800
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81219480
品番
GSWEV100
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
浮き上がり防止機能付き
質量(kg)
3
材質
STAVAX
硬度
HRC45-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理