GSWHV350 微動調整付ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション 81224066

商品画像

GSWHV350 微動調整付ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション 81224066
GSWHV350 微動調整付ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション 81224066
GSWHV350 微動調整付ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション 81224066

微動調整付ワイヤーカットバイス【受注生産品】

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81224066
品番
GSWHV350
参考基準価格(税別)¥602,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

手締めなので素早く開閉ができます。微動調整付。

材質
SUS420
硬度
HRC45-55
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼き入れ・サブゼロ処理済み

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする