曜日別特売
LWA-L46B アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション 81230759

天板伸長時画像

LWA-L46B アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション 81230759
LWA-L46B アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション 81230759
LWA-L46B アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション 81230759
LWA-L46B アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション 81230759
LWA-L46B アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション 81230759
LWA-L46B アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション 81230759
LWA-L46B アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション 81230759
LWA-L46B アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション 81230759
LWA-L46B アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション 81230759

アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し11日以内出荷とは
作業床高さ(m)0.9~4.6
内容量1台注文コード81230759品番LWA-L46B
参考基準価格(税別)¥4,242,600販売価格(税込)¥3,737,800
販売価格(税別)
¥3,398,000

安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。
軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。
天板が長手方向にスライドすることで、今まで作業できなかった箇所にもアクセス可能です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。
天板がスライドしない通常仕様のLWA型もラインナップしています。
【主な仕様】
手すり高さ:1100mm
電源::DC12V
昇降可能回数(満充電時):約30~50回
充電時間:最大約7時間
気温等により変動する場合があります。
吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)
フォークリフトのツメ差込スペースあり

用途
工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
本体質量(kg)
370
作業床高さ(m)
0.9~4.6
収納寸法(mm)
795×1490×1990
材質
アルミ合金、鉄
寸法(mm)
【作業床】710×1400~2049(2段階調節)
キャスター
固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)
最大使用質量(kg)
150(スライド床部分:100)
設置寸法(mm)
【アウトリガー伸長時】1420×2130
関連資料:(0.24MB) (1.15MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
沖縄地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
離島数量1につき¥100,000/税込¥110,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする