002150LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231319

002150LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231319
002150LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231319
002150LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231319
002150LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231319

ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81231319
品番
002150LE
参考基準価格(税別)¥91,650販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された内部コンパートメント。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップ。

質量(kg)
2.9
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×210×530
ポケット数
37個
注意
※画像のスマートフォン、充電器等は付属されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする