002151LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231328

002151LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231328
002151LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231328
002151LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231328
002151LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231328
002151LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231328
002151LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231328
002151LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231328
002151LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231328
002151LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231328
002151LE ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 81231328

ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81231328
品番
002151LE
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

体とツールにフィット/背面クッションとキャリーケース固定用ストラップにより、快適で人間工学に基づいた持ち運びを実現しています。自分好みにカスタマイズ可能/ツールループ、ツールポケット、前面および内部のMOLLEウェビング、FIDLOCKマグネットクロージャーにより、58通りの取り付けオプションに対応しています。あらゆる課題に対応/工具、ノート、タブレットなどを分けて収納できる2つの独立した内装コンパートメントを装備しています。持続可能なリサイクル素材を使用した耐久性のある生地を採用し、防水性・耐久性・清掃性に優れています。耐衝撃性・防水仕様の成形底部(高さ約6cm)により、高い安定性を実現しています。内側に2本、外側に2本のモールストラップを備え、各種アダプター、カラビナ、アクセサリーの取り付けに対応しています。瞬時に着脱できるFIDLOCKマグネットファスナーです。合計37個の保持ループと21個のポケット(うち1つはジッパー付き)を装備しています。ツールケース固定用ストラップ付きです。前面2か所、ショルダーストラップ2か所にリフレクターを内蔵し、安全性を向上します。サイドコンパートメント2か所、ボトル収納対応の外側ポケット2か所、樹脂製Dリング付きフレキシブルモールアダプター1個、FIDLOCKマグネットバックル付きチェストストラップを装備しています。

質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×248×383
ポケット数
21個
注意
※画像のライト、鍵等は付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする