サカノ繊維
白い空調服(M)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81231547
品番
SKH6500N
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
服内を風が通り抜け快適な涼しさが生まれます。
用途
小型ファンから外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱で身体を冷やします。
TGK品番
1-1544-1401
材質
ポリエステル75%綿25%
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
64
注意
※別売りの専用ファン・バッテリーをご使用下さい