※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベビーホイスト

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.13 注文コード81231937 品番BH-N720R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥347,000
この商品は定格荷重など15種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。

定格荷重(t)0.13 揚程(m)20 電源(V)単相100 セット内容無線送信機 質量(kg)15 安全装置過巻き防止リミットスイッチ、逆巻き防止リミットスイッチ、すべりクラッチ、非常停止ボタン相当機能、電子制御 電源コード(m)5 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.6 巻上速度(m/min)低速:6-6.5、高速:18-23
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81231937 BH-N720R 00675931 BH-E720R ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK) ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK) 1台 369,800 税込406,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81231937 BH-N720R 02067108 MB53-L60 ラッシングベルト巻取側 オーエッチ工業 ラッシングベルト巻取側 オーエッチ工業 1本 4,798 税込5,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02132891
2018-02-01
用途:
仮設足場架け払い時、荷揚げ
大樹工業有限会社 様

急いでいたので、すぐ届き助かりました。
機械は騒音が少なく、操作が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする