曜日別特売
450(大) ふみ台 グリーンパル 81233157

ふみ台

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法(mm)450×450×450
内容量1個注文コード81233157品番450(大)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

オールプラスティック一体形状。軽くて移動も楽にできます。
脚底面には、滑り止めゴムが付いています。

寸法(mm)
450×450×450
質量(g)
1800
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
耐荷重(kg)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする