グリーンパル
ふみ台
オールプラスティック一体形状。軽くて移動も楽にできます。
脚底面には、滑り止めゴムが付いています。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
耐荷重(kg)
80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81233157
450(大)
450×450×450
1800
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
81233166
300(小)
368×352×300
1050
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください