グリーンパル
ふみ台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
368×352×300
368×352×300
¥1,798
450×450×450
¥2,498
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81233166
品番
300(小)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
オールプラスティック一体形状。軽くて移動も楽にできます。
脚底面には、滑り止めゴムが付いています。
寸法(mm)
368×352×300
質量(g)
1050
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
耐荷重(kg)
80