PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81235825 品番SDZ3200-C16G/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。
DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。
DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。
パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。

規格DDR4 SDRAM ピン数(ピン)260 容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-3200 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする