Dell Technologies
Latitude 15 3000シリーズ(3550)(Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/FHD/非タッチ/1年保守)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
81236936
品番
NBLA138-004N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
15.6型
使用CPU
Core i5-1335U
OS
Windows 11 Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません