Mobile Precision 3591(Core Ultra 7 165H/32GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/NVIDIA RTX 2000 Ada/3年保守)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81237530 品番NBWS040-005N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
仕様第1世代 インテル Core Ultra 7 165H vPro エンタープライズ (24 MB キャッシュ、 16 コア、 22 スレッド、 最大 5.0 GHz まで可能、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません) 電源130W Type-C 電源アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:32GB 最大:64GB(空1/全2) ディスプレイ15.6インチ FHD 1920×1080、 60Hz、 250 nits、 非タッチ、HDR RGB、 WLAN 解像度1920×1080 使用CPUシリーズ1、第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 7 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI 2.1×1 SSD512GB 内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 2000 Ada 世代、8 GB GDDR6 光学ドライブなし 有線LANあり RJ45×1 無線LANRealtek RTL8852BE、 2x2 MIMO、 1201 Mbps、 2.4/5 GHz、 Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) USBThunderbolt 4 Type C、100W Type C(内蔵グラフィックス)、130W E5 Type C(内蔵グラフィックス/専用グラフィックス)×2、USB 3.2 Gen 1(電源対応)×2 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする