仕様第1世代 インテル Core Ultra 9 185H vPro エンタープライズ (24 MB キャッシュ、 16 コア、 22 スレッド、 最大 5.1 GHz まで可能、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません)
電源130W Type-C 電源アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
メモリー容量標準:32GB 最大:64GB(空1/全2)
ディスプレイ15.6インチ FHD 1920×1080、 60Hz、 250 nits、 非タッチ、HDR RGB、 WLAN
解像度1920×1080
使用CPUシリーズ1、第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 9
スピーカーあり 内蔵スピーカー
保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
映像出力あり HDMI 2.1×1
SSD512GB
内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 2000 Ada 世代、8 GB GDDR6
光学ドライブなし
有線LANRJ-45 x 1
無線LANRealtek RTL8852BE、 2x2 MIMO、 1201 Mbps、 2.4/5 GHz、 Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
USBThunderbolt 4 Type C、100W Type C(内蔵グラフィックス)、130W E5 Type C(内蔵グラフィックス/専用グラフィックス)×2、USB 3.2 Gen 1(電源対応)×2
オフィスソフトなし