曜日別特売
SFG14-73P-N56Y Swift Go (16GB/512GB SSD/光学ドライブなし/Windows 11 Pro/Officeなし/14.0型/2880×1800/WQXGA+/16:10/ピュアシルバー) Acer(エイサー) 81238056

Swift Go (16GB/512GB SSD/光学ドライブなし/Windows 11 Pro/Officeなし/14.0型/2880×1800/WQXGA+/16:10/ピュアシルバー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード81238056品番SFG14-73P-N56Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥188,980
販売価格(税別)
171,800

【製品特長】次世代Intel Core Ultraプロセッサーを搭載したAI PC。Intel Arc グラフィックスで電力効率が向上。処理速度が最大47%アップする亊で不可の高いタスクも快適に作業可能。14インチ、16:10のWQHD IPSパネルは鮮やかな色彩、深みのある黒で超鮮明な画像を映し出します。【付属品】100W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体内蔵の為、修理対応。

使用CPUCore Ultra 5プロセッサー 125H光学ドライブなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする