Let`s note FV4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81238354 品番CF-FV4RDKAS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。

用途
無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
最大消費電力(W)
65W
PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 電源AC 100V〜240V、50Hz/60Hz インターフェースLANコネクター(RJ-45)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i5-1345U スピーカーステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) OSWindows11 Pro64bit チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.1 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ( 6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする