熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81238650 品番TR-R60300(3roll)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

熱転写用インクリボン・レジンタイプ
サイズ:幅60mm×長さ300m/外径67mm
入数:3巻入り
対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU、TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする