Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵型SSD
WD BLACK SN850X NVMe PCIe Gen4 SSD 5年保証 4TB WDS400T2X0E
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81238984
品番
0718037-891378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
【容量】4TB
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCIe Gen4
【Read】7300MB/s
【Write】 6600MB/s
【保証年数】5年
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません