Wireless Headset Zone 305 MS

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81239054 品番Zone305MSBK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能、Microsoft Teamsバージョン、無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減

ミッドナイトブラック 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth(R) 5.3 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする