曜日別特売
DF1201 6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ) D-FACTORY 81243621

DF1201 6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ) D-FACTORY 81243621
DF1201 6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ) D-FACTORY 81243621
DF1201 6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ) D-FACTORY 81243621
DF1201 6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ) D-FACTORY 81243621

6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色サンドベージュ
内容量1枚注文コード81243621品番DF1201
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

上質な綿を使用し度目を詰めた、プレミアムな「ロングスリーブ」Tシャツ。袖口はショートリブ。

色
サンドベージュ
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
49
素材
綿100%
身丈(cm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする