曜日別特売
DF1103 6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖) D-FACTORY 81243648

DF1103 6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖) D-FACTORY 81243648
DF1103 6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖) D-FACTORY 81243648
DF1103 6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖) D-FACTORY 81243648
DF1103 6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖) D-FACTORY 81243648

6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
色サンドベージュ
内容量1枚注文コード81243648品番DF1103
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

上質な綿を使用し度目を詰めた、プレミアムな「オーバーサイズ5分袖」Tシャツ

色
サンドベージュ
サイズ
M
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
27
身幅(cm)
55.5
素材
綿100%
身丈(cm)
69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする