D-FACTORY
6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖)
上質な綿を使用し度目を詰めた、プレミアムな「オーバーサイズ5分袖」Tシャツ
素材
綿100%
内容量
1枚
全37種類を絞り込む
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XXL
色
選択してください
サンドベージュ
シティグリーン
スミクロ
セメントブルー
ネイビー
フラミンゴピンク
ブラック
ホワイト
肩幅(cm)
選択してください
50
52.5
54
56
58
身幅(cm)
選択してください
52.5
55.5
58.5
62.5
66.5
37種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81243648
DF1103
サンドベージュ
M
52.5
27
55.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81243840
DF1103
サンドベージュ
XXL
58
29
66.5
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
81243955
DF1103
サンドベージュ
S
50
25.5
52.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81244007
DF1103
フラミンゴピンク
S
50
25.5
52.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81244445
DF1103
ホワイト
L
54
28
58.5
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81244461
DF1103
サンドベージュ
L
54
28
58.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81245021
DF1103
シティグリーン
L
54
28
58.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81245039
DF1103
ネイビー
S
50
25.5
52.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81245310
DF1103
フラミンゴピンク
L
54
28
58.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81245328
DF1103
セメントブルー
S
50
25.5
52.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81245380
DF1103
セメントブルー
XXL
58
29
66.5
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
81245477
DF1103
ネイビー
XL
56
29
62.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81245520
DF1103
シティグリーン
XL
56
29
62.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81245565
DF1103
ネイビー
M
52.5
27
55.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81245906
DF1103
ホワイト
XL
56
29
62.5
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81246326
DF1103
スミクロ
S
50
25.5
52.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81246570
DF1103
ブラック
M
52.5
27
55.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81246685
DF1103
スミクロ
XXL
58
29
66.5
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
81246746
DF1103
ネイビー
L
54
28
58.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81246895
DF1103
ブラック
XL
56
29
62.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81246911
DF1103
ブラック
S
50
25.5
52.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81247446
DF1103
フラミンゴピンク
XL
56
29
62.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81247541
DF1103
シティグリーン
M
52.5
27
55.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81247681
DF1103
スミクロ
L
54
28
58.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81247830
DF1103
セメントブルー
M
52.5
27
55.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81248146
DF1103
サンドベージュ
XL
56
29
62.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81248171
DF1103
ブラック
XXL
58
29
66.5
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
81248365
DF1103
ネイビー
XXL
58
29
66.5
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
81248408
DF1103
ホワイト
XXL
58
29
66.5
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81248426
DF1103
ホワイト
S
50
25.5
52.5
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81248609
DF1103
ホワイト
M
52.5
27
55.5
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
81248661
DF1103
フラミンゴピンク
XXL
58
29
66.5
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
81249117
DF1103
ブラック
L
54
28
58.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81249151
DF1103
セメントブルー
L
54
28
58.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81249388
DF1103
セメントブルー
XL
56
29
62.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81249449
DF1103
スミクロ
XL
56
29
62.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
81249668
DF1103
シティグリーン
S
50
25.5
52.5
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください