曜日別特売
DF1103 6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖) D-FACTORY 81243840

DF1103 6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖) D-FACTORY 81243840
DF1103 6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖) D-FACTORY 81243840
DF1103 6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖) D-FACTORY 81243840
DF1103 6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖) D-FACTORY 81243840

6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXXL
色サンドベージュ
内容量1枚注文コード81243840品番DF1103
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

上質な綿を使用し度目を詰めた、プレミアムな「オーバーサイズ5分袖」Tシャツ

色
サンドベージュ
サイズ
XXL
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
29
身幅(cm)
66.5
素材
綿100%
身丈(cm)
77.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする