SLOTH
リサイクルポリエステルTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
XL
S
L
M
色
ブラック
ブラック
ネイビー
ホワイト
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81243928
品番
ST1102
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
地球と人に優しいドライTシャツ。透けにくく軽い、ベストな生地厚を実現。ベーシックなデザインで誰からも愛される1枚です。
色
ブラック
サイズ
XL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
56
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル100%)
身丈(cm)
74