SLOTH
リサイクルポリエステルTシャツ
地球と人に優しいドライTシャツ。透けにくく軽い、ベストな生地厚を実現。ベーシックなデザインで誰からも愛される1枚です。
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル100%)
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
XL
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
肩幅(cm)
44
46
48
50
身幅(cm)
47
50
53
56
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81243928
ST1102
ブラック
XL
50
23
56
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
81243971
ST1102
ネイビー
S
44
20
47
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
81244646
ST1102
ホワイト
XL
50
23
56
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
81245267
ST1102
ホワイト
L
48
22
53
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
81246816
ST1102
ホワイト
S
44
20
47
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
81247035
ST1102
ブラック
L
48
22
53
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
81247051
ST1102
ネイビー
M
46
21
50
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
81248040
ST1102
ホワイト
M
46
21
50
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
81248880
ST1102
ネイビー
XL
50
23
56
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
81248907
ST1102
ブラック
M
46
21
50
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
81249230
ST1102
ネイビー
L
48
22
53
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください