D-FACTORY
6.6オンス ロングスリーブコンフォートTシャツ(1.6インチリブ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
XL
S
L
XXL
XS
M
色
シティグリーン
ホワイト
サンドベージュ
ブラック
シティグリーン
フラミンゴピンク
チャコール
ネイビー
セメントブルー
全47種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81243998
品番
DF1201
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
上質な綿を使用し度目を詰めた、プレミアムな「ロングスリーブ」Tシャツ。袖口はショートリブ。
色
シティグリーン
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
49
素材
綿100%
身丈(cm)
65