D-FACTORY
6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
M
XXL
S
L
XL
色
フラミンゴピンク
サンドベージュ
フラミンゴピンク
ホワイト
シティグリーン
ネイビー
セメントブルー
スミクロ
ブラック
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81244007
品番
DF1103
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
上質な綿を使用し度目を詰めた、プレミアムな「オーバーサイズ5分袖」Tシャツ
色
フラミンゴピンク
サイズ
S
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25.5
身幅(cm)
52.5
素材
綿100%
身丈(cm)
66