D-FACTORY
6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
S
XXL
M
XL
色
ヴィンテージサックス
ヴィンテージアイスグレー
ヴィンテージサックス
ヴィンテージパープル
ヴィンテージホワイト
ヴィンテージネイビー
ヴィンテージレッド
ヴィンテージブラック
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81244156
品番
DF1101D
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
何年も着古したようなヴィンテージ感を究極に再現。まるで「状態の古い古着」のような1枚
色
ヴィンテージサックス
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
55
素材
綿100%
身丈(cm)
73