曜日別特売

6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ

6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムガーメントダイTシャツ - D-FACTORY

何年も着古したようなヴィンテージ感を究極に再現。まるで「状態の古い古着」のような1枚

素材
綿100%
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
身幅(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81243666DF1101DヴィンテージアイスグレーL502255
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244156DF1101DヴィンテージサックスL502255
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244208DF1101DヴィンテージパープルS421949
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244741DF1101DヴィンテージホワイトXXL572561
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
81244768DF1101DヴィンテージアイスグレーS421949
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244777DF1101DヴィンテージネイビーM462052
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244795DF1101DヴィンテージレッドXXL572561
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
81244865DF1101DヴィンテージパープルXL542458
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245075DF1101DヴィンテージブラックM462052
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245170DF1101DヴィンテージサックスM462052
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245215DF1101DヴィンテージホワイトM462052
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245529DF1101DヴィンテージパープルL502255
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245687DF1101DヴィンテージサックスXXL572561
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
81245836DF1101DヴィンテージホワイトXL542458
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81245870DF1101DヴィンテージレッドM462052
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81246055DF1101DヴィンテージアイスグレーXXL572561
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
81246737DF1101DヴィンテージブラックL502255
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81246789DF1101DヴィンテージレッドXL542458
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81246807DF1101DヴィンテージホワイトS421949
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81246965DF1101DヴィンテージサックスS421949
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247096DF1101DヴィンテージブラックXL542458
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247130DF1101DヴィンテージホワイトL502255
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247656DF1101DヴィンテージブラックXXL572561
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
81247866DF1101DヴィンテージサックスXL542458
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248496DF1101DヴィンテージアイスグレーXL542458
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248557DF1101DヴィンテージネイビーS421949
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248591DF1101DヴィンテージパープルM462052
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248855DF1101DヴィンテージネイビーXL542458
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81249081DF1101DヴィンテージネイビーXXL572561
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
81249300DF1101DヴィンテージブラックS421949
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81249327DF1101DヴィンテージレッドS421949
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81249580DF1101DヴィンテージレッドL502255
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81249616DF1101DヴィンテージアイスグレーM462052
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81249720DF1101DヴィンテージネイビーL502255
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81249747DF1101DヴィンテージパープルXXL572561
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする