曜日別特売
DF1110 8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ D-FACTORY 81244540

DF1110 8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ D-FACTORY 81244540
DF1110 8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ D-FACTORY 81244540
DF1110 8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ D-FACTORY 81244540
DF1110 8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ D-FACTORY 81244540
DF1110 8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ D-FACTORY 81244540
DF1110 8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ D-FACTORY 81244540

8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード81244540品番DF1110
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

オールシーズン、1枚でさまになるTシャツ。生地を起毛させているので、柔らかく優しい風合いの商品です。

サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
55
身丈(cm)
73
色
ホワイト
素材
綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする