曜日別特売

8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ

8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ - D-FACTORY8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ - D-FACTORY8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ - D-FACTORY8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ - D-FACTORY8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ - D-FACTORY8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ - D-FACTORY

オールシーズン、1枚でさまになるTシャツ。生地を起毛させているので、柔らかく優しい風合いの商品です。

色
ホワイト
素材
綿100%
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81244165DF1110S42194965
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
81244540DF1110L50225573
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
81244689DF1110M46205269
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
81245766DF1110XL54245877
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
81247875DF1110XS40184662
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする