D-FACTORY
8.8オンス プレミアムブラッシュドTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
S
L
M
XL
XS
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81244689
品番
DF1110
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
オールシーズン、1枚でさまになるTシャツ。生地を起毛させているので、柔らかく優しい風合いの商品です。
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69
色
ホワイト
素材
綿100%