SLOTH
オーガニックコットンTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
150
150
XXL
L
M
110
S
XL
130
色
ブラック
ネイビー
ナチュラル
ブラック
ダスティピンク
ダスティブルー
全39種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81245197
品番
ST1103
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
地球と人にやさしいコットンTシャツ。環境への配慮はもちろん、着心地やシルエット、タフさまで突き詰めた1枚。エシカルを身近にできるTシャツです。
色
ブラック
サイズ
150
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
43
素材
綿100% / オーガニックコットン使用
身丈(cm)
59