D-FACTORY
5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
XL
L
M
色
ホワイト×ブラック
ホワイト×ブラック
ブラック×ホワイト
ホワイト×ブラック(細ピッチ)
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81245748
品番
DF1112
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
伸縮性のある生地で編み上げた、着心地がよいボーダーTシャツ。昔も今も変わらない定番パターン展開。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
55
素材
綿95% / ポリウレタン5%
身丈(cm)
73