D-FACTORY
5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ
伸縮性のある生地で編み上げた、着心地がよいボーダーTシャツ。昔も今も変わらない定番パターン展開。
素材
綿95% / ポリウレタン5%
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
XL
色
ブラック×ホワイト
ホワイト×ブラック
ホワイト×ブラック(細ピッチ)
肩幅(cm)
42
46
50
54
身幅(cm)
49
52
55
58
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81244628
DF1112
ホワイト×ブラック
S
42
19
49
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
81244750
DF1112
ホワイト×ブラック
XL
54
24
58
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
81245161
DF1112
ブラック×ホワイト
XL
54
24
58
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
81245748
DF1112
ホワイト×ブラック
L
50
22
55
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
81245915
DF1112
ブラック×ホワイト
M
46
20
52
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
81247139
DF1112
ホワイト×ブラック
M
46
20
52
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
81248575
DF1112
ホワイト×ブラック(細ピッチ)
S
42
19
49
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
81249011
DF1112
ブラック×ホワイト
L
50
22
55
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
81249056
DF1112
ブラック×ホワイト
S
42
19
49
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
81249440
DF1112
ホワイト×ブラック(細ピッチ)
L
50
22
55
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
81249765
DF1112
ホワイト×ブラック(細ピッチ)
M
46
20
52
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください