PMTD30N-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246376 PMTD30N-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246376 PMTD30N-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246376 PMTD30N-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246376 PMTD30N-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246376

ポケットコイルマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81246376 品番PMTD30N-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚さ30cmの2層タイプのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。線径の異なるポケットコイルを上段・下段の2層構造にすることで、極上の寝心地を実現しました。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

ホワイト 寸法(mm)970×1970×300 質量(g)32300 硬さマットレス:ふつう 厚さ(cm)マットレス:約30(上段16、下段14) コイル1128個(上段648個、下段480個) 線径(Φmm)スプリング(約):上段1.4、下段1.8 アズワン品番65-2320-65 材質(中材)コイルスプリング【詰めもの】:≪上段部≫ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、フェルト(ポリエステル)、≪下段部≫樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、フェルト(ポリエステル) 材質(側地)上段部:ポリエステル100%、下段部:表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする