高耐荷重すのこベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81246516 品番HWB-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安心の耐荷重350kgの頑丈なすのこベッドです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。通気抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。天然木ならではの木目や風合いで木のぬくもりを感じられます。高さが4段階調整可能な継脚が付いています。継脚は取り付け、取り外しが簡単です。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。

ナチュラル 種類すのこベッド 寸法(mm)1410×1950×316 質量(g)26900 材質フレーム・脚部:天然木(パイン)、すのこ:LVL積層合板 適合推奨マットレス:お好みのマットレスをお使いください。 高さ調節継脚による:4段階 長さ(mm)継脚:(短)約60、(長)約200 高さ(mm)【ベッド下】(継脚なし)約0、(継脚短)約60、(継脚長)約200、(継脚短・長)約260 耐荷重(kg)(約)350 最大使用者体重(kg)(約)90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする