総ヒノキすのこベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81246559 品番HSBM-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安心の耐荷重200kgの頑丈な総ヒノキすのこベッドです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。ヘッドボードはブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントとUSBタイプAポート付きです。ライフスタイルに合わせて、ベッドの高さは4段階調節ができます。癒し効果のあるヒノキ材を贅沢に使用しています。ベット下の空間は収納スペースとして有効活用できます。どんなお部屋にも馴染みやすいシンプルなナチュラルカラーです。

ナチュラル 種類すのこベッド 寸法(mm)1000×2150×750、ベッド部:(約)1000×1900、ヘッドボード:(約)1000×160×750 質量(g)25840 材質天然木(国産ヒノキ) 適合推奨マットレス:お好みのマットレスをお使いください。 高さ調節4段階 高さ(mm)【ベッド下】(1段階)約110、(2段階)約170、(3段階)約220、(4段階)約270 耐荷重(kg)(約)200 最大使用者体重(kg)(約)90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする