マットレス付き布団 10点セット 低反発敷き布団タイプ

商品レビューを投稿する
特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81246656 品番KFS-M10ST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

低反発ウレタンフォーム入り敷き布団とマットレスがセットになったすぐに使える充実の10点セットです。低反発ウレタンフォームを使用したことで、もっちりとした寝心地です。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、フローリングに直敷きでも底付きが気になりにくいです。布団の下に敷くだけで湿気を吸湿する除湿シート付きです。干して乾燥させることで、何度も使うことが可能です。枕カバー・掛けカバーは、選べるツートンカラーです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。

ブラウン セット内容掛け布団、敷き布団(低反発ウレタンフォーム入り)、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、除湿シート、三つ折りマットレス、収納バッグ 寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)950×1980、枕:(約)430×630、掛け布団カバー:(約)1500×2100、約950×1980(マチ幅250)、(約)430×630、除湿シート:(約)900×1800 材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り)、側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100% 目付(g/m2)掛け布団:(約)80、敷き布団:(約)80 質量(kg)掛け布団詰めもの:(約)1.1、敷き布団詰めもの:約1.0(わたのみ) 質量(g)500 仕様カバー取り付けひも:4か所、充填物:シリカゲルB型
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする