曜日別特売
FWIK-S ふんわり掛けふとん 厚手 アイリスオーヤマ 81246708

FWIK-S ふんわり掛けふとん 厚手 アイリスオーヤマ 81246708
FWIK-S ふんわり掛けふとん 厚手 アイリスオーヤマ 81246708
FWIK-S ふんわり掛けふとん 厚手 アイリスオーヤマ 81246708

ふんわり掛けふとん 厚手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード81246708品番FWIK-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ふんわりとした掛け布団です。厚手タイプでオールシーズンお使いいただけます。中綿の吹き出しを防ぐキルト加工を施しています。曲線状のため使用中に中綿が出にくくなっています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ご家庭で丸ごと洗濯可能なので、清潔を保てます。

寸法(mm)1500×2100質量(g)1860目付(g/m2)約95ホワイトサイズシングル機能ウォッシャブル材質(中材)ポリエステル材質(側地)ポリエステル(ピーチスキン加工)中綿(kg)約1.2ループ数6か所
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする