抗菌防臭・防ダニ 掛けふとん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81246735 品番FADAK-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

抗菌防臭・防ダニ加工が施されている掛け布団です。東レ(株)のダニゲルTM中綿を使用し、優れた防ダニ効果と抗菌防臭加工で衛生的です。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。中綿が中心部に集まるキルト加工を施しているため、中心部からあたたかくなります。ご家庭で丸ごと洗濯可能なので、清潔を保てます。

寸法(mm)1500×2100 質量(g)2330 目付(g/m2)約115 ホワイト サイズシングル 機能抗ウィルス・抗菌・防臭・防ダニ 材質(中材)ポリエステル100% 材質(側地)ポリエステル(ピーチスキン加工) 中綿(kg)約1.5 ループ数6か所
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする