ふんわりスリープピロー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81246744 品番PT-4060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

上質な寝心地を追求したホテルライクなまくらです。まるで羽毛のような軽さと弾力を兼ね備えた柔らかなマイクロファイバーわたが、後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。縁は側生地と統一感のある白でパイピングを施し、高級感のある仕上がりになっています。マチが付いているので型崩れしにくくなっています。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。

質量(g)800 目付(g/m2)(約)115 質量(kg)詰めもの:(約)0.7 材質(中材)ポリエステル100% 寸法(縦×横)(cm)40×60 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
客室
サービス業

厚みもあり、お値段の割には高級感があります。
又リピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする