パイプまくら 高さ調整タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81246769 品番PPU-4060T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

上質な寝心地を追求したパイプまくらです。5ヶ所の調整により自分の好みの高さや寝心地を作り出せます。4ヶ所のファスナー部分からパイプの出し入れが可能で、好みに合わせ微調整が可能です。低反発ウレタンシートを出し入れすることで、高さを調整することができます。中材のパイプは適度なかたさで、しっかりと支えます。通気性抜群です。頸椎部を支える部分を長く設計し、寝返りしやすい設計です。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。(ウレタンシートは洗えません。)

質量(g)1800 目付(g/m2)(約)185 質量(kg)詰めもの:(約)1.5 反発度低反発 材質(中材)PEパイプ、ウレタンフォーム 寸法(縦×横)(cm)40×60 材質(側地)表/ポリエステル52%、レーヨン47%、ポリウレタン1%、 裏/コットン100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする