エアリーピロー低反発ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81246814 品番APLW-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エアロキューブRとウレタンフォーム(エアタッチR)の2層構造で、頭部から背中までしっかり支えるワイドタイプのピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチRが頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブRで、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。ピローの先端は段差を感じにくい薄型設計です。低反発タイプで、もちっとした心地よいフィット感です。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブRのみ水洗い可能です。(エアタッチRは洗えません。)

質量(g)1900 材質中袋:ポリエステル100% 目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160 硬さピロー:やわらかめ 高さ(cm)9 反発度低反発 材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 寸法(縦×横)(cm)68×75 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする